Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4202P14N
Cod. Produttore
L4202P14N
Cod. EAN
8005543705384

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight
  • Attenuazione: -14 dB
  • Connettore maschio: Ø 9,5 mm
  • Modulo: 1 modulo
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale: Meccanismo in Zamak
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV passante con attenuazione di 14 dB, dotata di connettore maschio Ø 9,5 mm conforme agli standard IEC 61169-2. Progettata per l'installazione cablata, è realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, materiale halogen free, resistente ai raggi UV e autoestinguente. La presa garantisce un'impedenza tipica di 75 Ω e un'elevata schermatura con perdita di segnale minima (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). È adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm e supporta bande di frequenza TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz. L'indice di protezione è IP20D e la presa ha una buona resistenza agli urti (IK 04). Il prodotto è conforme alle normative CEI/EN 61169-1, 61169-2 e 61169-24. Il colore è nero. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio antracite - 1 modulo.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

14 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

14 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa coassiale passante 14dB 1 modulo impianti antenna centralizzati

€ 29,75 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info