› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa coassiale diretta demiscelata TV-SAT per impianti antenna

Cod. Rexel BTIH4210M2D
Cod. Produttore H4210M2D
Cod. EAN 8005543578407

Informazioni principali

  • Connettore TV maschio Ø 9,5 mm
  • Connettore SAT tipo F
  • Connettore radio femmina Ø 9,5 mm
  • Compatibile impianti TV monoutenza
  • Supporta impianti telealimentati
  • Passaggio corrente e segnale
  • Dimensioni 2 moduli
  • Serie AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa TV-R-SAT diretta della serie Axolute, progettata per il montaggio su supporto modulo in cassette passanti. Dotata di tre uscite per TV, radio e satellite, consente una connessione efficiente e di alta qualità dei segnali televisivi e satellitari. La piastra centrale garantisce una robusta rivestitura e un'installazione sicura, mentre la compatibilità con moduli da frutto ne facilita l'integrazione in impianti elettrici esistenti. Questo dispositivo è ideale per sistemi di distribuzione TV e SAT, assicurando prestazioni affidabili e una trasmissione del segnale senza interferenze. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

2

DAB+

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

87,5 ... 240 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

AXOLUTE

Presa coassiale diretta demiscelata TV-SAT per impianti antenna