Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5214D
Cod. Produttore
A5214D
Cod. EAN
8005543578155

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV-SAT diretta Demix modello A5214D della serie Matix è una soluzione compatta e funzionale per l'installazione cablata di segnali televisivi e satellitari. Progettata per un montaggio su supporto modulo, questa cassetta passante a 1 modulo integra un connettore TV maschio da 9,5 mm e un connettore SAT femmina tipo F da 9,5 mm, garantendo un'impedenza tipica di 75 ohm. Il meccanismo è realizzato in zamak con copertura in ABS, materiale autoestinguente e resistente ai raggi UV, che assicura durabilità e sicurezza nel tempo. La presa supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz, con basse perdite di segnale e schermatura efficace (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). È adatta a cavi con diametro massimo di 7 mm e offre un design che facilita il cablaggio e l'installazione, mantenendo un elevato standard di performance e protezione IP20D. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - colore avorio

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

Serie

MATIX

Produttore

Presa coassiale diretta demiscelata TV-SAT impianti antenna