Descrizione del prodotto
Presa TV diretta di colore nero, progettata per l'installazione cablata con supporto modulo in cassetta passante. Dotata di connettore maschio coassiale Ø 9,5 mm conforme alle norme IEC 61169-2, offre un'impedenza tipica di 75 Ω e una perdita di segnale minima, garantendo una trasmissione ottimale nelle bande di frequenza TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz. Realizzata con meccanismo in zamak e copertura in ABS resistente ai raggi UV, è autoestinguente e conforme agli standard CEI/EN 61169-1, 61169-2 e 61169-24. L'indice di protezione IP20D assicura protezione da corpi solidi, mentre la resistenza agli urti è classificata IK04. Adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm, è ideale per installazioni elettriche di alta qualità nel settore TV e SAT.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio antracite - 1 modulo