Descrizione del prodotto
Presa TV coassiale diretta della serie Axolute, progettata per garantire una connessione affidabile e di alta qualità del segnale televisivo. Il prodotto è caratterizzato da un supporto modulo singolo e una piastra centrale, ed è indicato come presa d'arrivo. La presa è compatibile con cavi coassiali di diametro inferiore a 7 mm, come mostrato nelle istruzioni di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato, zama e leghe metalliche, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Il design è funzionale e si integra facilmente negli impianti elettrici domestici e professionali, offrendo una soluzione precisa e sicura per la distribuzione del segnale TV. L'installazione richiede utensili standard e il prodotto non necessita di manutenzione durante il normale utilizzo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo