Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4202DN
Cod. Produttore
N4202DN
Cod. EAN
8005543704981

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Protezione: IP20D
  • Materiale meccanismo: Zamak
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Frequenze TV: 5-68 / 120-862 MHz
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV diretta a 1 modulo con connettore maschio da 9,5 mm, ideale per installazioni cablate. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente con resistenza a 850°C per le parti isolanti. Garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e una frequenza operativa da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz per il segnale TV, con una perdita minima di segnale e un'elevata schermatura (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB). Progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm, è conforme alle normative CEI/EN 61169 e dotata di un indice di protezione IP20D e di resistenza agli urti IK04. Colore bianco, adatta per montaggio su supporto modulo e ideale per applicazioni di distribuzione TV in impianti civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore bianco - 1 modulo

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa coassiale diretta 1 modulo bianca per antenna TV monoutenza

€ 21,60 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info