› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa coassiale diretta 1 modulo avorio impianti antenna monoutenza

Cod. Rexel BTIA5202D
Cod. Produttore A5202D
Cod. EAN 8005543574829

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Attenuazione: 1,5 dB (TV)
  • Indice protezione: IP20D
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Materiale meccanismo: Zamak
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa TV diretta modello BTIA5202D della serie Matix è un dispositivo progettato per l'installazione cablata, ideale per la distribuzione del segnale televisivo. Presenta un connettore maschio coassiale da 9,5 mm conforme alle normative IEC 61169-2, garantendo un'impedenza tipica di 75 ohm e una bassa attenuazione di 1,5 dB, che assicura una trasmissione del segnale di alta qualità. La struttura è realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, materiali privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti a 650°C per 30 secondi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il design compatto a modulo singolo facilita il montaggio su supporto modulo e la piastra centrale di rivestimento è di colore avorio. La presa supporta cavi con diametro massimo di 7 mm ed è adatta per frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, con un indice di protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Le caratteristiche tecniche la rendono un componente affidabile per impianti elettrici dedicati alla ricezione televisiva. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

frequenza

40 ... 860 MEGAHERTZ

Serie

MATIX

Presa coassiale diretta 1 modulo avorio impianti antenna monoutenza