Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14318
Cod. Produttore
14318
Cod. EAN
8007352128569

Informazioni di prodotto

Presa coassiale tipo F femmina bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F, bianco. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale tipo F femmina bianca per frequenze fino 2400 MHz uso TV e satellite

€ 6,49 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info