Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16331
Cod. Produttore
16331
Cod. EAN
8007352088948

Informazioni di prodotto

Presa coassiale tipo F femmina grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F, grigio. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7015

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale tipo F femmina grigio per frequenze fino a 2400 MHz collegamento rapido