Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66811
Cod. Produttore
GW66811
Cod. EAN
8011564066106

Informazioni di prodotto

PRESA BL.IP66 S.F.3P+N+T 16A 500V 7H CBF
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

5

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

posizione ora

7 h

colore identificativo

nero

grado di protezione (IP)

IP66

interruttore

bloccaggio meccanico

spazi vuoti su guida portante

materiale della scatola

plastica

protezione

fusibile cilindrico

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

esecuzione

parte superiore