› Civile residenziale › Serie Civili

Presa bivalente 2P+T 10/16A verde per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1105CH
Cod. Produttore 2CSK1105CH
Cod. EAN 8012542003458

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Tensione: 250V~
  • Colore: Verde
  • Compatibilità: P17/P11
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bivalente 2P+T di tipo italiano P17/11, con contatto di protezione tondo, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche residenziali e commerciali. Supporta una corrente nominale di 10/16A e presenta un design compatto e funzionale, caratterizzato dalla colorazione verde che facilita l’identificazione. Questa presa è priva di lampada di segnalazione e non include porte USB o alimentatore USB incorporato. La serie Chiara, a cui appartiene, si distingue per la sua semplicità e praticità, offrendo soluzioni affidabili per l’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 10/16A - 250V~, P17/P11 type, GREEN

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

Chiara

Presa bivalente 2P+T 10/16A verde per impianti civili