› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V rossa serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1104CH
Cod. Produttore 2CSK1104CH
Cod. EAN 8012542003250

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Tensione: 250V~
  • Colore: Rosso
  • Compatibilità: P17/P11
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bivalente 2P+T con contatto di protezione tondo, adatta per utilizzo in impianti elettrici domestici e commerciali secondo lo standard italiano P17/11. Supporta una corrente nominale di 10/16A, garantendo sicurezza e affidabilità. Il design è caratterizzato da un corpo in tecnopolimero con finitura lucida di colore rosso, che la rende facilmente riconoscibile e adatta a contesti che richiedono un’identificazione immediata delle prese. La presa è priva di alimentatore USB incorporato e lampada di segnalazione, con due contatti attivi tondi e uno di protezione, per una connessione stabile e sicura. Fa parte della serie Chiara, nota per la sua semplicità e praticità, con materiali resistenti e un’estetica essenziale che si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 10/16A - 250V~, P17/P11 type, RED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V rossa serie Chiara