› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bivalente 2P+E 16A 250V con RCD 10mA per civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1326CH
Cod. Produttore 2CSK1326CH
Cod. EAN 8012542064954

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V
  • Tipo: 2P+E
  • Protezione: RCD 10mA
  • Serie: DC22 Chiara
  • Caratteristica: Interblocco
  • Funzione: Autom. magnetico
  • Codice P17/11: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bivalente italiana P17/11 con interruttore magnetotermico integrato e contatto di protezione tondo. Questa soluzione garantisce sicurezza e protezione ottimali per gli impianti elettrici domestici e professionali. Il design compatto e funzionale è caratterizzato da un interruttore con scatto automatico e test di funzionamento tramite pulsante dedicato. La presa è priva di alimentatore USB incorporato e non dispone di lampada di segnalazione. Il prodotto appartiene alla serie Chiara, nota per la sua semplicità e armonia, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità. La finitura è chiara, con materiali resistenti e componenti studiati per un utilizzo sicuro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V, with RCD 10mA, P17/11

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

Con interruttore on/off

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

con illuminazione funzionale

con illuminazione di orientamento

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bivalente 2P+E 16A 250V con RCD 10mA per civile residenziale