› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bivalente 2P+E 16A 250V con magnetotermico integrato per impianti elettrici civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1324CH
Cod. Produttore 2CSK1324CH
Cod. EAN 8012542064756

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+E
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V
  • Interblocco con MCB
  • Modello: P17/11
  • Serie: AC22 Chiara
  • Funzione: Interblocco + Aut. Magnet.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bivalente di tipo italiano P17/11 con interruttore magnetotermico integrato, progettata per garantire la massima sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. Dotata di contatto di protezione tondo, offre due contatti attivi rotondi per una connessione affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura chiara che si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. L'interruttore magnetotermico consente di proteggere l'impianto da sovraccarichi e cortocircuiti, aumentando la sicurezza dell'installazione elettrica. Il design compatto e funzionale è ideale per installazioni a incasso, garantendo un'installazione semplice e veloce. Questa presa è priva di alimentatore USB incorporato e lampada di segnalazione, mantenendo un aspetto essenziale e pulito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V, interlocked with MCB, P17/11

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

Con interruttore on/off

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bivalente 2P+E 16A 250V con magnetotermico integrato per impianti elettrici civili