› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bipolare 16A 250V P30/P17 rossa civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1110CH
Cod. Produttore 2CSK1110CH
Cod. EAN 8012542003854

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Standard: P30/P17
  • Colore: Rosso
  • Serie: Chiara
  • Configurazione: Bivolt
  • Applicazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bivolt con contatto di protezione 2P+T da 16A, conforme al tipo italiano P17/11, caratterizzata da un design funzionale e pratico. Il dispositivo è realizzato per garantire sicurezza ed efficienza nell’utilizzo elettrico, con un contatto conduttore di protezione tondo integrato. Il colore rosso conferisce un aspetto distintivo e facilmente riconoscibile. Questa presa è ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento affidabile e conforme alle normative italiane, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La costruzione robusta e la compatibilità con standard italiani la rendono una soluzione pratica e sicura per l’installazione elettrica domestica o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V~, P30/17 type, RED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bipolare 16A 250V P30/P17 rossa civile residenziale