› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa bipasso flat 2P+T 16A tedesco italiano per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4140/16F
Cod. Produttore NT4140/16F
Cod. EAN 8005543565742

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Configurazione: 2 P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: protetti
  • Contatti di terra: laterali
  • Compatibilità: spine ITA e TED
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Presa standard italiana P30 con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un collegamento stabile e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Adatta per l’uso con dispositivi elettrici che richiedono un contatto attivo tondo e protezione aggiuntiva, rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento alla rete elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa bipasso flat 2P+T 16A tedesco italiano per uso civile residenziale