› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa bipasso flat 2P+T 16A standard tedesco italiano per impianti civili

Cod. Rexel BTIHC4140/16F
Cod. Produttore HC4140/16F
Cod. EAN 8005543565452

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 Va.c.
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2 P+T
  • Interasse: 19/26 mm
  • Alveoli protetti: Sì
  • Contatti terra: Laterali
  • Moduli: 2
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Presa standard italiana P30 con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La presa presenta un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. L’assenza di alimentatore USB incorporato e lampada di segnalazione la rende una soluzione semplice ed efficiente per il collegamento di apparecchiature elettriche. Adatta a impianti che richiedono un contatto conduttore di protezione tondo, offre prestazioni conformi agli standard italiani. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Tech - Nota: non illuminabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa bipasso flat 2P+T 16A standard tedesco italiano per impianti civili