› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa bipasso flat 2P+T 16A antracite uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4140/16F
Cod. Produttore HS4140/16F
Cod. EAN 8005543565490

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2 P+T 16 A
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Configurazione: bipasso
  • Alveoli: protetti
  • Contatti terra: laterali
  • Colore: antracite
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard italiana P30 con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale permette un facile collegamento di dispositivi elettrici, mentre la struttura robusta assicura durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa presa è priva di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato, offrendo una soluzione essenziale e pratica per il collegamento alla rete elettrica. La finitura in colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Antracite - Nota: non illuminabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa bipasso flat 2P+T 16A antracite uso civile residenziale