› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa bipasso flat 2P+T 16A 250V standard tedesco italiano bianco

Cod. Rexel BTIHD4140/16F
Cod. Produttore HD4140/16F
Cod. EAN 8005543565476

Informazioni principali

  • Tipo: presa FLAT
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2 P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: protetti
  • Contatti terra: laterali
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Presa standard italiana tipo P30 con un contatto attivo tondo, ideale per installazioni elettriche di qualità. Realizzata in materiale resistente e di colore bianco, questa presa garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Progettata per un facile montaggio, assicura un collegamento stabile e duraturo. Adatta per applicazioni domestiche e professionali, offre una soluzione funzionale e compatta per la distribuzione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa FLAT standard tedesco e italiano. La superficie della presa, quando la spina viene inserita, scivola all’interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A - 2 moduli - Bianco - Nota: non illuminabile

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa bipasso flat 2P+T 16A 250V standard tedesco italiano bianco