› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bipasso 2P+T 16A P30/P17 arancione civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1112CH
Cod. Produttore 2CSK1112CH
Cod. EAN 8012542003953

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo presa: P30/P17
  • Colore: Arancione
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bipasso con contatto di protezione 2P+T, progettata per supportare una corrente nominale di 16A. Realizzata in materiale resistente di colore arancione, si adatta perfettamente a installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La presa è compatibile con spine standard P30/P17 ed è dotata di due contatti attivi tondi e un contatto conduttore di protezione tondo, garantendo una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre una soluzione funzionale e duratura per la distribuzione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V~, P30/17 type, ORANGE

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Arancione

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bipasso 2P+T 16A P30/P17 arancione civile residenziale