› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa bipasso 2P+T 16A 250V verde per uso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1111CH
Cod. Produttore 2CSK1111CH
Cod. EAN 8012542004059

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Standard: P30/P17
  • Colore: Verde
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bipolare 2P+T da 16A, tipo italiano P17/11, con contatto di protezione tondo. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questa presa è caratterizzata da un design funzionale e compatto, ideale per uso residenziale e commerciale. Il colore verde la rende facilmente riconoscibile, mentre la presenza del contatto di protezione assicura la massima sicurezza durante l'utilizzo. La presa è priva di alimentatore USB incorporato e non dispone di lampada di segnalazione, mantenendo un aspetto semplice e pulito. Progettata per un collegamento affidabile con due contatti attivi tondi, è conforme agli standard italiani per prese elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V~, P30/17 type, GREEN

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa bipasso 2P+T 16A 250V verde per uso civile residenziale