Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4180R
Cod. Produttore
J4180R
Cod. EAN
8005543716304

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 2P+T 16 A 250Vac- interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa italiana standard P17/11 della serie MatixGo caratterizzata da un modulo singolo con contatto di protezione. Progettata per una corrente nominale di 16A e una tensione di 250 V a.c., è compatibile con spine italiane 2P+T. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 conduttori da 4 mm², adatta sia per cavi flessibili che rigidi. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. Il prodotto è conforme agli standard CEI 23-50 e IEC60884-1, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il design compatto da 1 modulo consente un'installazione a filo muro con dimensioni contenute. Il colore rosso del frontale facilita l'identificazione e l'inserimento in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa bipasso 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - 1 modulo - rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3000

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa bipasso 2P+T 16A 250V rosso uso civile residenziale

€ 6,29 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info