Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10303AC
Cod. Produttore
10303AC
Cod. EAN
8033335023552

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V
  • Moduli: 1M
  • Serie: UR10303AC
  • Materiale: Acciaio scuro
  • Compatibilità: P11-P17
  • Tipo presa: Bipasso
Presa bipolare con terra da 16A e 250V, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Il design compatto e funzionale la rende ideale per l’uso in impianti elettrici standard, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni. Questa presa è pensata per supportare carichi elettrici comuni, assicurando protezione e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

EV013827

Produttore

Presa bipasso 2P+T 16A 250V 1 modulo acciaio scuro civile residenziale