› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa bipasso 2P+T 10/16A verde installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4180V
Cod. Produttore L4180V
Cod. EAN 8012199919829

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente: 10/16 A
  • Configurazione: 2P+T bipasso
  • Interasse: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Colore: Verde - Antracite
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa bipasso 2P+T da 16 A e 250 V AC, modello L4180V, è progettata per utenti speciali e si distingue per la sua colorazione verde, che ne facilita il riconoscimento. È conforme agli standard italiani e presenta contatti a tulipano schermati con distanza centrale di 19 e 26 mm, adatti per spine 2P e 2P+T da 10 e 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e con indice di protezione IP21D, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La presa è dotata di contatto conduttore di protezione tondo, con connessione tramite morsetti a vite o morsetti automatici, adatti a cavi rigidi o flessibili. È indicata per applicazioni elettriche residenziali e professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - verde - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6005

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa bipasso 2P+T 10/16A verde installazione civile residenziale