› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa bipasso 2P+T 10/16A Axolute per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIH4180R
Cod. Produttore H4180R
Cod. EAN 8012199747019

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10/16 A
  • Protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A x B x C x D): 22.5x45x29x9.5 mm
  • Contatti schermati: bipasso 19/26 mm
  • Colore: Rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa bipasso 2P+T da 10/16 A 250 V~ conforme standard italiano, con contatto di protezione e contatti attivi a tulipano schermati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, offre un'elevata sicurezza con indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatta per l’installazione con morsetti a vite o senza vite, con lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Disponibile in diverse finiture, questa presa assicura durata e prestazioni elevate in ambienti residenziali e professionali, mantenendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa bipasso 2P+T 10/16A Axolute per uso civile residenziale