› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 2P+T 10/16A arancione standard italiano civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5180A
Cod. Produttore A5180A
Cod. EAN 8012199919904

Informazioni principali

  • Descrizione: Presa bipasso 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Alveoli: Schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Colore: Arancione
  • Serie: MATIX
  • Standard: Italia
  • Consiglio fornitore: 10 pz

Descrizione del prodotto

La presa bipasso 2P+T BTIA5180A della serie Matix è un dispositivo elettrico progettato secondo lo standard italiano, con capacità di 10/16 A e tensione nominale di 250 V in corrente alternata. Dotata di contatto di protezione e falso polo, garantisce sicurezza contro i contatti diretti con parti in tensione. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, essendo progettato per un utilizzo continuativo fino a 20 anni senza necessità di manutenzione. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato, ABS e zama, combina robustezza e resistenza, assicurando un'installazione semplice con utensili standard. La presa è caratterizzata da un design funzionale e compatto, ideale per impianti elettrici civili che richiedono sicurezza e conformità alle normative vigenti. Inoltre, il prodotto rispetta le direttive ambientali RoHS e presenta un elevato tasso di riciclabilità, contribuendo a un impatto ambientale ridotto durante tutto il suo ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16A con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore arancione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Arancione

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

2005

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Arancione

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa bipasso 2P+T 10/16A arancione standard italiano civile residenziale