Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4180R
Cod. Produttore
L4180R
Cod. EAN
8012199289632

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10/16A 250Vac - bipasso interasse 19-26mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa bipasso BTIL4180R della serie LivingLight è una soluzione elettrica conforme agli standard italiani, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'alimentazione di apparecchiature con spina bipasso 2P+T. Questa presa supporta una tensione nominale di 250 VAC e una corrente fino a 16 A, con contatto di protezione integrato per una maggiore sicurezza. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e agli urti (grado di protezione IP21D e IK04). Il design prevede contatti a tulipano schermati, con distanza tra i poli di 19 e 26 mm, adatti sia per spine 2P che 2P+T da 10 e 16 A. La presa è disponibile in colore rosso, pensata per utenti con esigenze specifiche, e si caratterizza per facilità di installazione con morsetti a vite, garantendo una connessione sicura e duratura. Le dimensioni compatte (modulo singolo, 22 x 44 x 26 mm) la rendono ideale per installazioni moderne e funzionali. Inoltre, il prodotto rispetta elevati standard ambientali, con un riciclo stimato del 96% e materiali selezionati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - rosso - Antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3000

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac rosso impianti civili residenziali

€ 11,10 x 1 pz.
(pz.)