› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250V standard italiano rosso

Cod. Rexel BTI5180R
Cod. Produttore 5180R
Cod. EAN 8012199289304

Informazioni principali

  • Tipo: presa bipasso 2P+T
  • Corrente: 10/16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Colore: rosso
  • Uso: utenze privilegiate
  • Serie: MAGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa bipasso BTI5180R è un dispositivo elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e professionali. Si tratta di una presa 2 poli più terra (2P+T) con capacità di supportare correnti fino a 10/16 A e una tensione nominale di 250 V. Il contatto di protezione è presente per assicurare la massima sicurezza durante l’uso, mentre la conformità al tipo italiano bipasso ne garantisce la compatibilità con gli standard nazionali. Questo prodotto, privo di alimentatore USB incorporato e senza lampada di segnalazione, si distingue per la facilità di installazione con strumenti standard e per la lunga durata operativa. La struttura robusta e l’uso di materiali di qualità assicurano una performance stabile e sicura nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso standard Italia 2P+T 16 A 250 Vac per utenze privilegiate - interasse 19 e 26 mm - alveoli schermati - colore rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250V standard italiano rosso