Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTISP80BF
Cod. Produttore
SP80BF
Cod. EAN
8012199939445

Informazioni di prodotto

Oval - presa bipasso 2P+T 10/16 A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa bipasso 2P+T 10/16A di tipo italiano, dotata di contatto di protezione tondo per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Il design compatto e la finitura in colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una presa versatile e conforme agli standard italiani, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La presa offre un contatto attivo tondo e un contatto di protezione, assicurando protezione e funzionalità elevate. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: oval - presa bipasso 2P+T 10/16 A bianca - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,9 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

27,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

OVAL

Produttore

Presa bipasso 2P+T 10/16 A compatta per uso civile residenziale