Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4281
Cod. Produttore
L4281
Cod. EAN
8005543401514

Informazioni di prodotto

Connettore RCAx2 - Serie Liviglight Antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio RCA doppia ideale per impianti elettrici residenziali, caratterizzata da un design compatto e funzionale che facilita l'integrazione in diverse configurazioni. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa presa assicura una connessione stabile per segnali audio. Perfetta per l'installazione in ambienti domestici, offre un montaggio semplice e sicuro, senza componenti aggiuntivi come coperture o protezioni polvere. La sua struttura è pensata per un utilizzo pratico e diretto, ottimizzando la trasmissione audio in sistemi multimediali. Descrizione del produttore: Connettore RCA x 2 - Serie Liviglight Antracite

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Cinch

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Presa audio RCA doppia Livinglight antracite per impianti interni