Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4280
Cod. Produttore
AM4280
Cod. EAN
8005543401477

Informazioni di prodotto

Presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio jack da 3,5 mm della serie Matix, progettata per offrire un collegamento affidabile e di alta qualità per dispositivi audio. Ideale per installazioni elettriche residenziali e professionali, garantisce facilità di montaggio e integrazione nei sistemi esistenti. Il design essenziale e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, assicurando un'interfaccia funzionale per la trasmissione audio. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Presa audio - 1 connettore jack 3,5 mm - colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Nottolino

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Presa audio jack 3,5 mm Matix bianca per installazioni residenziali e professionali