Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4280
Cod. Produttore
L4280
Cod. EAN
8005543401446

Informazioni di prodotto

Connettore jack 3.5 - Serie Liviglight Antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa audio jack 3,5 mm di colore nero, progettata per l'installazione in impianti elettrici residenziali e professionali. Offre una connessione affidabile per dispositivi audio, garantendo un segnale pulito e di alta qualità. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando praticità e funzionalità senza compromettere l'estetica. Ideale per collegare cuffie, altoparlanti o altri dispositivi audio con ingresso jack da 3,5 mm. Descrizione del produttore: Connettore jack 3.5 - Serie Liviglight Antracite

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Nottolino

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Presa audio jack 3,5 mm Livinglight antracite per impianti interni