› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 vie Matix per centralino portineria installazione da tavolo

Cod. Rexel BTI336985
Cod. Produttore 336985
Cod. EAN 8012199921259

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Serie: Matix
  • Tipo: Presa
  • Applicazione: Installazione da tavolo
  • Uso: Posti interni
  • Compatibilità: Centralino portineria
  • Modello: 346310
  • Configurazione: 8 vie

Descrizione del prodotto

Presa a 8 vie Matix progettata per connessioni elettriche affidabili e versatili. Adatta a cavi circolari, piatti, trefoli e conduttori massicci, garantisce un collegamento sicuro senza necessità di utensili speciali. Compatibile con una gamma di sezioni AWG da 14 a 30, questa presa offre una soluzione pratica per installazioni elettriche di vario tipo, assicurando prestazioni costanti e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale la rende ideale per applicazioni che richiedono un connettore efficiente e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 poli serie Matix per l\'installazione da tavolo dei posti interni predisposti e del centralino di portineria 346310

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

gamma AWG

14 ... 30

Presa 8 vie Matix per centralino portineria installazione da tavolo