› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 vie Livinglight Tech per installazione interna

Cod. Rexel BTI336984
Cod. Produttore 336984
Cod. EAN 8012199443560

Informazioni principali

  • Numero vie: 8
  • Serie: Livinglight Tech
  • Installazione: da tavolo
  • Uso: posti interni
  • Compatibilità: centralino portineria
  • Tipo presa: Light Tech
  • Codice prodotto: BTI336984
  • Applicazione: impianti citofonici

Descrizione del prodotto

Presa a 8 vie progettata per connessioni elettriche affidabili e versatili. Compatibile con cavi circolari, piatti, trefoli e conduttori massicci, supporta una gamma di sezioni AWG da 14 a 30. Realizzata per garantire una connessione sicura senza necessità di utensili speciali, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un connettore di tipo alternativo. Il design funzionale e la costruzione robusta assicurano prestazioni durature in diversi contesti applicativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 vie serie Livinglight Tech per l\'installazione da tavolo dei posti interni predisposti e centralino di portineria 346310

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

categoria

Altro

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

gamma AWG

14 ... 30

Presa 8 vie Livinglight Tech per installazione interna