› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 vie Livinglight antracite per installazione interna

Cod. Rexel BTI336983
Cod. Produttore 336983
Cod. EAN 8012199211589

Informazioni principali

  • Numero vie: 8
  • Colore: Antracite
  • Serie: Livinglight
  • Installazione: Da tavolo
  • Uso: Posti interni
  • Compatibilità: Centralino portineria
  • Tipo: Presa
  • Codice prodotto: BTI336983

Descrizione del prodotto

Presa a incasso a 8 vie compatibile con sistema KNX, progettata per il controllo e la commutazione in impianti elettrici domotici. Dotata di un modulo DIN singolo, si integra facilmente in installazioni standard offrendo affidabilità e funzionalità avanzate per la gestione intelligente degli ambienti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 vie serie Livinglight antracite per l\'installazione da tavolo dei posti interni predisposti e del centralino di portineria 346310

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22 mm

funzione

Commutare

altezza

46 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Altro

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Presa 8 vie Livinglight antracite per installazione interna