› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 poli AXOLUTE collegamento tavolo videocitofoni

Cod. Rexel BTI349414
Cod. Produttore 349414
Cod. EAN 8012199815732

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Poli: 8 vie
  • Finitura: Tech
  • Tipo: Presa da tavolo
  • Uso: Videocitofoni
  • Colore: Chiara

Descrizione del prodotto

Presa da incasso a 8 vie con interfaccia KNX, progettata per ampliare l'impianto elettrico. Adatta per montaggio incassato, offre una soluzione compatta e funzionale per l'integrazione in sistemi domotici avanzati. Il design chiaro e moderno si adatta facilmente a diversi contesti abitativi e professionali. Prodotto versatile ideale per installazioni con moduli DIN singoli, garantendo affidabilità e facilità di connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 poli AXOLUTE per il collegamento da tavolo dei videocitofoni predisposti. Finitura Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22 mm

funzione

Ampliare

altezza

45 mm

profondità

36 mm

tecnica di installazione

Altro

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Presa 8 poli AXOLUTE collegamento tavolo videocitofoni