› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 poli AXOLUTE bianca collegamento videocitofoni tavolo

Cod. Rexel BTI349418
Cod. Produttore 349418
Cod. EAN 8012199987750

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Poli: 8
  • Colore: Bianco
  • Uso: Collegamento videocitofoni
  • Tipo: Presa da tavolo
  • Finitura: Liscia
  • Installazione: Predisposta
  • Categoria: Accessori videocitofono

Descrizione del prodotto

Presa da incasso a 8 vie di colore bianco, progettata per l’integrazione in impianti elettrici con montaggio incassato. Dotata di interfaccia di connessione KNX, consente di ampliare facilmente la rete domotica. Occupa un modulo DIN e si adatta a installazioni tecniche specifiche, garantendo funzionalità avanzate e compatibilità con sistemi di controllo intelligenti. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni elettriche integrate e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 poli AXOLUTE per il collegamento da tavolo dei videocitofoni predisposti. Finitura bianca

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22 mm

funzione

Ampliare

altezza

45 mm

profondità

36 mm

tecnica di installazione

Altro

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Presa 8 poli AXOLUTE bianca collegamento videocitofoni tavolo