› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Presa 8 poli AXOLUTE antracite per videocitofoni da tavolo

Cod. Rexel BTI349415
Cod. Produttore 349415
Cod. EAN 8012199815756

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: AXOLUTE
  • Poli: 8
  • Finitura: Antracite

Descrizione del prodotto

Presa a 8 vie di colore scuro, progettata per l’installazione elettrica con funzione di commutazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro in impianti elettrici moderni. Design compatto e discreto, adatto a diversi ambienti e contesti di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 8 poli AXOLUTE per il collegamento da tavolo dei videocitofoni predisposti. Finitura Antracite

Caratteristiche tecniche

funzione

Commutare

tecnica di installazione

Altro

Presa 8 poli AXOLUTE antracite per videocitofoni da tavolo