Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14286
Cod. Produttore
14286
Cod. EAN
8007352112896

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T16A P30 intb+MTDiff C16 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, bianco - 4 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56,3 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

4

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A tipo P30 interbloccata con magnetotermico differenziale C16 bianca per uso domestico e industriale