Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20210.USB.B
Cod. Produttore
20210.USB.B
Cod. EAN
8007352707009

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici, bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

2

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A universale con USB C 15W 3A 5V per uso domestico e ufficio bianco