Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Rosso
Tipologia
Altro
senza alogeni
numero di unità
1
con coperchio a cerniera
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
con lampada di segnalazione
numero di fasi
2
con protezione dal contatto incrementata
contatto di protezione
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
alimentazione elettrica speciale
Altra alimentazione di sicurezza (rosso)
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
3001
resistenza agli urti
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
40,5 mm
con illuminazione funzionale
Numero moduli da frutto
Min. profondità della presa per apparecchi
45 mm
Tipo di alimentazione USB
Trattamento antibatterico
frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te