Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17039.R
Cod. Produttore
17039.R
Cod. EAN
8007352106031

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~, per linee dedicate, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), per linee dedicate, rosso - 2 moduli ridotti

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A 250V tipo P30 rosso per linee dedicate standard italiano