Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19286
Cod. Produttore
19286
Cod. EAN
8007352436503

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 4 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P30

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56,3 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

4

frequenza

50 ... 50,01 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 interbloccata con magnetotermico differenziale 16A 10mA grigia per uso domestico e industriale