Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14276
Cod. Produttore
14276
Cod. EAN
8007352112834

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, bianco - 3 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56,3 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 interbloccata magnetotermico C16 230V bianco 3 moduli