Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19209
Cod. Produttore
19209
Cod. EAN
8007352414389

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A P30 grigio, ideale per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design standard italiano
  • Risparmio di tempo con moduli compatti e montaggio semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatti di terra laterali e centrale
  • Compatibilità con impianti standard per un uso immediato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), grigio - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A P30 grigio 250V standard italiano per impianti elettrici

€ 14,76 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info