Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17039
Cod. Produttore
17039
Cod. EAN
8007352005426

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), grigio - 2 moduli ridotti

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A P30 250V standard italiano grigio 2 moduli ridotti