Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20203.R
Cod. Produttore
20203.R
Cod. EAN
8007352249370

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate, rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa industriale 2P+T 16A 250V P17/11 rosso per linee dedicate standard italiano