Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14203.AB
Cod. Produttore
14203.AB
Cod. EAN
8007352499416

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterica bianca standard italiano per uso elettrico