› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 16A euroamericana bianco uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4126
Cod. Produttore N4126
Cod. EAN 8012199368405

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 127/250 VAC
  • Corrente: 15/16 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Tempi esercizio: -5° a +35°C

Descrizione del prodotto

Presa universale 2 poli + terra da 16 A a 127/250 VAC con contatto di protezione, progettata secondo gli standard Euro-Americani. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile nei colori bianco, tech e antracite, garantendo durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La presa presenta contatti a tulipano non schermati di 5 mm, con una struttura modulare da 3 moduli, adatta per installazioni residenziali e commerciali. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione di 127/250 VAC, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È compatibile con cavi rigidi o flessibili, con lunghezza di spelatura di 9 mm per morsetti a vite e 12 mm per morsetti automatici. La pulizia deve essere effettuata con panno, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Conforme alle normative di installazione e fabbricazione, assicura affidabilità e sicurezza per ogni applicazione elettrica. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 16A euroamericana bianco uso civile residenziale