› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco rosso civili residenziali

Cod. Rexel BTIH4140/16R
Cod. Produttore H4140/16R
Cod. EAN 8012199747040

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A×B×C×D): 45×45×32×9,5 mm
  • Temperatura operativa: -5° C a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa BTIH4140/16R della serie Axolute è una soluzione elettrica di alta qualità conforme agli standard italiano e tedesco, progettata per garantire sicurezza e funzionalità. Si tratta di una presa 2 poli più terra (2P+T) con portata fino a 16 A e tensione nominale di 250 V AC, dotata di contatti protettivi a tulipano schermati e contatto conduttore di protezione tondo, che assicurano un collegamento affidabile e sicuro. Il prodotto è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. La presa è adatta per spine italiane e tedesche con interasse 19 e 26 mm, offrendo versatilità d’uso. Il design è caratterizzato da una finitura in colore rosso, ideale per applicazioni specifiche di sicurezza o emergenza. La connessione può essere effettuata con terminali a vite o senza vite, con una lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Questo prodotto è conforme alle normative vigenti e garantisce elevate prestazioni elettriche e meccaniche, con un utilizzo affidabile nel tempo e un’installazione semplice. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - colore Rosso per utenze privilegiate

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco rosso civili residenziali